{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Classic VDE | |
Pengeszélesség b | 6,5 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Penge jelölése | 5 | |
Élvastagság a | 1,2 mm | |
Pengehossz | 150 mm | |
Teljes hossz | 255 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 663000 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733062447 | |
Gyártó száma | PB 5100.5-150/6,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classic teljesen szigetelt 6,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
518 darabszám azonnal szállítható
11,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
483 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 255 mm | 257 mm |
Pengehossz | 150 mm | 150 mm |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pengeszélesség b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Élvastagság a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |