{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Classic VDE | |
Pengeszélesség b | 5,5 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Penge jelölése | 4 | |
Élvastagság a | 1 mm | |
Pengehossz | 125 mm | |
Teljes hossz | 230 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 663000 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733064304 | |
Gyártó száma | 5100.4-125 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classic teljesen szigetelt 5,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
875 darabszám azonnal szállítható
9,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
955 darabszám azonnal szállítható
4,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 230 mm | 232 mm |
Pengehossz | 125 mm | 125 mm |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pengeszélesség b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Élvastagság a | 1 mm | 1 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |