{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Classic VDE | |
Pengeszélesség b | 3 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Penge jelölése | 1 | |
Élvastagság a | 0,5 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 190 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 663000 3 | |
EAN / GTIN | 7610733209262 | |
Gyártó száma | 5100.1-100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classic teljesen szigetelt 3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 250 darabszám azonnal szállítható
6,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
837 darabszám azonnal szállítható
3,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 190 mm | 187 mm |
Pengehossz | 100 mm | 100 mm |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pengeszélesség b | 3 mm | 3 mm |
Élvastagság a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |