{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Classic VDE | |
Pengeszélesség b | 3,5 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Penge jelölése | 2 | |
Élvastagság a | 0,6 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 190 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 663000 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733062416 | |
Gyártó száma | 5100.2-100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classic teljesen szigetelt 3,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 180 darabszám azonnal szállítható
6,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 206 darabszám azonnal szállítható
3,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 190 | 187 |
Pengehossz | 100 | 100 |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pengeszélesség b | 3,5 | 3,5 |
Élvastagság a | 0,6 | 0,6 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |