{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Classic VDE | |
Pengeszélesség b | 10 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Penge jelölése | 8 | |
Élvastagság a | 1,6 mm | |
Pengehossz | 200 mm | |
Teljes hossz | 320 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 663000 10 | |
EAN / GTIN | 7610733064335 | |
Gyártó száma | 5100.SL 8-200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classic teljesen szigetelt 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
17,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
373 darabszám azonnal szállítható
9,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 320 mm | 320 mm |
Pengehossz | 200 mm | 200 mm |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pengeszélesség b | 10 mm | 10 mm |
Élvastagság a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |