• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel, Pengeszélesség b: 2mm

Cikkszám: 660032 2
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 184 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 2 mm
Élvastagság a 0,4 mm
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 120 mm
Penge hegye fekete
Profil Lapos csavarhúzó
Szár kivitele kerek
Ütőfej nem
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga 2K-Haptoprene
Felület Nikkelezett és krómozott
Működtető hatszög nem
Végigmenő penge nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660032 2
EAN / GTIN 4067263013426
Gyártó száma 660032 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm-vanádium acélból. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák stb. meglazításához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz