{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengeszélesség b | 8 mm | |
Élvastagság a | 1,2 mm | |
Pengehossz | 160 mm | |
Teljes hossz | 270 mm | |
Penge hegye | fekete | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 13 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Szár kivitele | kerek | |
Ütőfej | nem | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Nyél anyaga | 2K-Haptoprene | |
Felület | Nikkelezett és krómozott | |
Működtető hatszög | igen | |
Végigmenő penge | nem | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660032 8 | |
EAN / GTIN | 4067263013488 | |
Gyártó száma | 660032 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel, Pengeszélesség b: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
10,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
778 darabszám azonnal szállítható
7,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 270 mm | 264 mm |
Pengehossz | 160 mm | 150 mm |
Pengeszélesség b | 8 mm | 8 mm |
Élvastagság a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |