Lapos csavarhúzó készlet, 2K-Haptoprene nyéllel 6

Cikkszám: 660036 6
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 518 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 6
Profil Lapos csavarhúzó
Szár kivitele kerek
Ütőfej nem
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga 2K-Haptoprene
Felület Nikkelezett és krómozott
Penge hegye fekete
szikramentes nem
Elgurulás elleni védelem nem
Működtető hatszög igen
Forgatható sapka nem
Végigmenő penge nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660036 6
EAN / GTIN 4067263013518
Gyártó száma 660036 6

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm-vanádium acélból. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák stb. meglazításához.

Tartalma:

1–1 db 660032 sz. csavarhúzó: 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz