{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengeszélesség b | 8 mm | |
Élvastagság a | 1,2 mm | |
Pengehossz | 150 mm | |
Teljes hossz | 264 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 12 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660701 8 | |
EAN / GTIN | 4045197951465 | |
Gyártó száma | 660701 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Lapos csavarhúzó erős nyéllel, Pengeszélesség b: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
686 darabszám azonnal szállítható
7,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
10,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 264 mm | 270 mm |
Pengehossz | 150 mm | 160 mm |
Pengeszélesség b | 8 mm | 8 mm |
Élvastagság a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |