Csavarhúzó készlet 7

Cikkszám: 955146 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Shadowboard: 115

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Shadowboard 115 mm
    Szélesség 383 mm
    Mélység 115 mm
    Szerszámok száma 7
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955146 7
    EAN / GTIN 4067263724070
    Gyártó száma 955146 7

    Leírás

    Kivitel:

    A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

    Tartalom:

    Keményhab betét, üres, 952001 sz. 955146 méret: 1 db
    GARANT lapos csavarhúzó 660032 sz. 2; 2,5; 3,5; 4 méret: 1–1 db
    GARANT csavarhúzó Phillipshez, 667702 sz. 00; 0; 1 méret: 1–1 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz