Csavarhúzó készlet tokban, Kulcsok száma: 2

Cikkszám: 669626 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 2
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669626 2
EAN / GTIN 4067263107651
Gyártó száma 669626 2

Leírás

Kivitel:

A társ a finom munkavégzéshez, tokban.

Tartalma:

Csavarhúzó Phillips-hez, 667702 sz.: 00 méret, hossz 120 mm
660032 sz. lapos csavarhúzó: 2 méret, hossz 120 mm