{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 200 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Sorozat | MANOSKOP® 755 | |
Teljes hossz L | 504 mm | |
Nyomatéktartomány | 40 Nm - 200 Nm | |
Nyomatéktartomány | 30 lbfft - 147 lbfft | |
Súly | 1 362 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 25 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 435 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 460 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657300 200 | |
EAN / GTIN | 2050001017246 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs skála nélkül 200 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
272,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
135,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
150,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
143,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | Nm | Nm | Nm |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Teljes hossz L | 504 mm | 405 mm | 459 mm | 410 mm |
Maximális nyomaték | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Méréstechnika | mechanikus | mechanikus | mechanikus | mechanikus |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |