{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 300 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Sorozat | MANOSKOP® 755 | |
Teljes hossz L | 656 mm | |
Nyomatéktartomány | 60 Nm - 300 Nm | |
Nyomatéktartomány | 40 lbfft - 220 lbfft | |
Súly | 1 512 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 25 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 587 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 612 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657300 300 | |
EAN / GTIN | 2050001017253 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomatékkulcs skála nélkül 300 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
292,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
157,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos |
Teljes hossz L | 656 mm | 587 mm |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | ±3 % |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | előbeállítva |