{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 40 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Sorozat | MANOSKOP® 755 | |
Teljes hossz L | 234,5 mm | |
Nyomatéktartomány | 4 Nm - 40 Nm | |
Nyomatéktartomány | 4 lbfft - 30 lbfft | |
Súly | 677 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 17,5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 172 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 189,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657300 40 | |
EAN / GTIN | 2050001017222 |