Nyomatékkulcs alapszerszám 40 Nm

Cikkszám: 657410 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 46,00 € /(db)
  • 131,50 € /(db)
  • 46,00 € /(db)
  • 194,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±4
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális nyomaték 40 Nm
    Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
    Nyomaték mérési pontossága ±4 %
    Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
    Sorozat MANOSKOP® 755
    Teljes hossz L 201 mm
    Nyomatéktartomány 4 Nm - 40 Nm
    Nyomatéktartomány 4 lbfft - 30 lbfft
    Súly 520 g
    Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 17,5 mm
    Feltűzhető szerszám befogó 9×12 mm
    Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
    Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
    Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
    Méréstechnika mechanikus
    Jegyzőkönyvezhető adatok nem
    A kioldási érték beállítása beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
    Visszajelzés kioldó
    Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft
    Mérési eljárás Forgatónyomaték
    A kioldási értékállíthatósága előbeállítva
    Szabvány DIN EN ISO 6789
    Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 172 mm
    Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 189,5 mm
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 657410 40
    EAN / GTIN 4018754031603
    Gyártó száma 50010004

    Leírás

    Kivitel:

    Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. Balos meghúzás a rátűző szerszámok átfordításával lehetséges.
    Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); a hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582657590 sz. alatt.

    Funkció:

    A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkész.

    Felhasználás:

    Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

    Szabvány:

    DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

    Alkalmazás:

    Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

    L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
    l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
    L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
    L4 = a rátűző szerszám alapmérete
    L = a szerszám teljes hossza
    T1 = beállítandó forgatónyomaték
    T2 = előírt nyomaték

    Figyelem:

    A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz