Irányváltós feltűzhető racsni, Típus-Csatlakozó négyszög: 1-1/4coll

Cikkszám: 657600 1-1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus-Csatlakozó négyszög (coll) Egységár ÁFA-val
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Szélesség b 22 mm
Magasság h 13,8 mm
Tartós terhelhetőség 40 Nm
Alapméret S 17,5 mm
Fogak száma 22
Rátűző szár 9×12 mm
Irányváltós kerepes hajtószár, igen
Kerepes hajtószár kioldóval nem
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657600 1-1/4
EAN / GTIN 4018754140787
Gyártó száma 58254004

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.
Átkapcsolható feltűzhető racsni.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!
További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz