Irányváltós feltűzhető racsni, Típus-Csatlakozó négyszög: 2-3/4coll

Cikkszám: 657600 2-3/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
225 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus-Csatlakozó négyszög (coll) Egységár ÁFA-val
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám
  • Csatlakozó négyszög: 3/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Szélesség b 50 mm
Magasság h 32 mm
Tartós terhelhetőség 400 Nm
Alapméret S 25 mm
Fogak száma 60
Rátűző szár 14×18 mm
Irányváltós kerepes hajtószár, igen
Kerepes hajtószár kioldóval nem
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657600 2-3/4
EAN / GTIN 4018754034543
Gyártó száma 58250040

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.
Átkapcsolható feltűzhető racsni.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!
További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Irányváltós feltűzhető racsni, Típus-Csatlakozó négyszög: 2-3/4coll

Irányváltós feltűzhető racsni, Típus-Csatlakozó négyszög: 2-3/4coll

érdeklődés szerint
Raktáron
225 darabszám azonnal szállítható
140,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
196 darabszám azonnal szállítható
77,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
205 darabszám azonnal szállítható
115,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Tartós terhelhetőség 400 Nm 450 Nm 450 Nm
Kerepes hajtószár kioldóval nem nem igen
Irányváltós kerepes hajtószár, igen igen igen
Alapméret S 25 mm 25 mm 34 mm
Fogak száma 60 52 48
Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám Feltűzhető szerszám Feltűzhető szerszám
Termék fajtája Racsni Racsni Racsni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz