{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Szélesség b | 39 mm | |
Magasság h | 20,5 mm | |
Tartós terhelhetőség | 450 Nm | |
Alapméret S | 34 mm | |
Fogak száma | 48 | |
Rátűző szár | 14×18 mm | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | |
Kerepes hajtószár kioldóval | igen | |
Termék fajtája | Racsni |
Cikkszám | 657582 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406625894 | |
Gyártó száma | 657582 2-3/4 |