{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szélesség b | 32 mm | |
Magasság h | 16,4 mm | |
Tartós terhelhetőség | 135 Nm | |
Alapméret S | 28 mm | |
Fogak száma | 48 | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | |
Kerepes hajtószár kioldóval | igen | |
Termék fajtája | Racsni |
Cikkszám | 657582 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406277291 | |
Gyártó száma | 657582 1-1/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Irányváltós feltűzhető racsni, Típus-Csatlakozó négyszög: 1-1/2coll
érdeklődés szerint
Raktáron
528 darabszám azonnal szállítható
89,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
331 darabszám azonnal szállítható
62,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll |
Szélesség b | 32 mm | 35 mm |
Magasság h | 16,4 mm | 22,5 mm |
Kerepes hajtószár kioldóval | igen | nem |
Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | igen |
Alapméret S | 28 mm | 17,5 mm |
Fogak száma | 48 | 52 |