{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szélesség b | 35 mm | |
Magasság h | 22,5 mm | |
Tartós terhelhetőség | 135 Nm | |
Alapméret S | 17,5 mm | |
Fogak száma | 52 | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | |
Kerepes hajtószár kioldóval | nem | |
Termék fajtája | Racsni |
Cikkszám | 657630 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406278342 | |
Gyártó száma | 657630 1-1/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Feltűzhető racsni 1-1/2 coll
érdeklődés szerint
Raktáron
421 darabszám azonnal szállítható
62,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
806 darabszám azonnal szállítható
89,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/2 | 1/2 |
Szélesség b | 35 | 32 |
Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | igen |
Alapméret S | 17,5 | 28 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
Termék fajtája | Racsni | Racsni |