Nyomatékkulcs alapszerszám 100 Nm

Cikkszám: 657410 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 46,00 € /(db)
  • 131,50 € /(db)
  • 46,00 € /(db)
  • 194,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±4
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 100 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±4 %
Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Sorozat MANOSKOP® 755
Teljes hossz L 318 mm
Nyomatéktartomány 20 Nm - 100 Nm
Nyomatéktartomány 15 lbfft - 74 lbfft
Súly 640 g
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 17,5 mm
Feltűzhető szerszám befogó 9×12 mm
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága előbeállítva
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 289 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 306,5 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657410 100
EAN / GTIN 4018754031627
Gyártó száma 50010010

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. Balos meghúzás a rátűző szerszámok átfordításával lehetséges.
Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); a hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582657590 sz. alatt.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban