{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 100 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Sorozat | MANOSKOP® 755 | |
Teljes hossz L | 351,5 mm | |
Nyomatéktartomány | 20 Nm - 100 Nm | |
Nyomatéktartomány | 15 lbfft - 74 lbfft | |
Súly | 780 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 17,5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | nem | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 289 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 306,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657300 100 | |
EAN / GTIN | 2050001017239 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs skála nélkül 100 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
281,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
117,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
246 darabszám azonnal szállítható
145,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem | nem |
Súly | 780 g | 1 000 g | 450 g |
Maximális nyomaték | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | ±3 % | ±2 % |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | Meghajtó négyszög (racsnis) | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |