{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 200 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Teljes hossz L | 410 mm | |
Nyomatéktartomány | 50 Nm - 200 Nm | |
Súly | 700 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 38,5 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 337,5 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 376 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657450 200 | |
EAN / GTIN | 4045197995957 | |
Gyártó száma | 657450 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nyomatékkulcs alapszerszám skála nélkül feltűzhető szerszám nélkül 200 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
140,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
133,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
141,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Kioldás jelzése | akusztikus ;tapintásos | akusztikus ;tapintásos | akusztikus ;tapintásos |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem | nem |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 | ±4 | ±3 |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | előbeállítva | előbeállítva |