{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 320 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Teljes hossz L | 636 mm | |
Nyomatéktartomány | 60 Nm - 320 Nm | |
Súly | 1 100 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 38,5 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 563,5 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 602 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657450 320 | |
EAN / GTIN | 4045197995964 | |
Gyártó száma | 657450 320 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Nyomatékkulcs alapszerszám skála nélkül feltűzhető szerszám nélkül 320 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
157,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
312 darabszám azonnal szállítható
285,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
238,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
216,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos meghúzás |
Teljes hossz L | 636 mm | 633 mm | 596 mm | 672 mm |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | beállító skálával | beállító skálával | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) |
Visszajelzés | kioldó | kioldó | kioldó | kioldó |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 602 mm | 538 mm | 549 mm | 577 mm |