Nyomatékkulcs skála nélkül irányváltós racsnival, Maximális nyomaték: 320Nm

Cikkszám: 657460 320
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 47,80 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 2-3 hét
  • 47,80 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 2-3 hét
  • 202,00 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 2-3 hét
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±2
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 320 Nm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±2 %
Teljes hossz L 672 mm
Nyomatéktartomány 60 Nm - 320 Nm
Súly 1 200 g
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Kioldás jelzése tapintásos; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága előbeállítva
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 577 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 657460 320
EAN / GTIN 4045197996022
Gyártó száma 657460 320
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kívánt nyomaték beállítása a 657452 sz. 1 méretű beállító szerszámmal történik egy arra alkalmas ellenőrző készülékkel kombinálva.
Fixen beépített irányváltós racsni kioldóval − jobbos és balos meghúzáshoz. Nyomatékkulcs, csak jobbra kattan.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

a beállított érték ± 2%-a.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Csavarok vagy anyák kontrollált meghúzásához.
  • 657450 sz.: Hozzávaló rátűző szerszám: Méret: 10 – 50 9×12 mm rátűző szárral. Méret: 100 – 320 14×18 mm rátűző szárral.
  • Alkalmas ipari és háztartási használatra.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Rendszeresen kalibráltassa és állítassa be.

Rendeltetésellenes használat
  • Kerülje a vibrációt, hirtelen mozdulatokat, rázkódást és ütéseket.
  • Ne használja ütőszerszámként, ne dobja.
  • Ne használja csavarkötések meglazítására.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.