{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 100 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 % | |
Teljes hossz L | 404 mm | |
Nyomatéktartomány | 20 Nm - 100 Nm | |
Súly | 550 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kioldás jelzése | tapintásos; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 310 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657460 100 | |
EAN / GTIN | 4045197996008 | |
Gyártó száma | 657460 100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs skála nélkül irányváltós racsnival 100 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
277 darabszám azonnal szállítható
205,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
294,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem |
Maximális nyomaték | 100 Nm | 100 Nm |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | állítható |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |