{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 100 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 392 mm | |
Nyomatéktartomány | 20 Nm - 100 Nm | |
Nyomatéktartomány | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Felbontás | 0,5 Nm | |
Súly | 950 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Energiaellátás | Akkus | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 275 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 656650 100 | |
EAN / GTIN | 4045197683281 | |
Gyártó száma | 656650 100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nyomatékkulcs digitális kijelzővel, Maximális nyomaték: 100Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
294,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
193 darabszám azonnal szállítható
320,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható
769,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható
566,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
769,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 3/8 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Kijelzés | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | digitális, állítható | digitális, állítható | digitális, állítható | digitális, állítható |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 275 mm | 331,7 mm | 353,1 mm | 351,1 mm | 353,1 mm |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |