{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 300 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 598 mm | |
Nyomatéktartomány | 60 Nm - 300 Nm | |
Nyomatéktartomány | 45 lbfft - 220 lbfft | |
Felbontás | 1 Nm | |
Súly | 1 500 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Energiaellátás | Akkus | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 478 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 656650 300 | |
EAN / GTIN | 4045197684202 | |
Gyártó száma | 656650 300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nyomatékkulcs digitális kijelzővel, Maximális nyomaték: 300Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
310,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
382,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
623,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
997,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
735,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
997,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kijelzés | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális |
Nyomatéktartomány | 60 Nm - 300 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Energiaellátás | Akkus | Elemes | Elemes | Akkus | Akkus | Akkus |
Maximális nyomaték | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Méréstechnika | mechanikus | Elektronikus | Elektronikus | Elektronikus | Elektronikus | Elektronikus |
Visszajelzés | kioldó | megjelenítő | megjelenítő | megjelenítő | megjelenítő; kioldó; akusztikus jelzés | megjelenítő |