{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 200 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 474 mm | |
Nyomatéktartomány | 40 Nm - 200 Nm | |
Nyomatéktartomány | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Felbontás | 1 Nm | |
Súly | 1 100 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Energiaellátás | Akkus | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 357 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 656650 200 | |
EAN / GTIN | 4045197683298 | |
Gyártó száma | 656650 200 |