{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 340 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 %; ±3 % | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ± 1 % | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ± 1 fok | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 650 mm | |
Nyomatéktartomány | 68 Nm - 340 Nm | |
Nyomatéktartomány | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Nyomatéktartomány | 602 lbfin - 3 009 lbfin | |
Felbontás | 0,1 Nm | |
Szögfelbontás | 0,1 fok | |
Súly | 1 625 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 34 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | tapintásos; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | Vibromotor | |
Energiaellátás | Akkus | |
Elem típusa | 18650 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 3,4 Ah | |
Névleges feszültség | 3,6 V | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
Kijelző átló | 2,8 coll | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft; lbfin | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték; Forgásszög | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 542 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 576 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655013 340 | |
EAN / GTIN | 4062406578138 | |
Gyártó száma | 655013 340 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs 340 Nm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
997,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
382,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
623,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
997,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
735,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kijelzés | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális |
Nyomatéktartomány | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Energiaellátás | Akkus | Elemes | Elemes | Akkus | Akkus |
Maximális nyomaték | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±3 %; ±3 % | ±3 %; ±3 % |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |