Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs 500 Nm

Cikkszám: 655013 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 93,60 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 186,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±2; ±3
  • Szögelfordulás mérési pontosság: ±1
  • Szögelfordulás mérési pontosság: ±1
  • Cserélhető szerszám: Rátűző szerszámok

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális nyomaték 500 Nm
    Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
    Nyomaték mérési pontossága ±2 %; ±3 %
    Szögelfordulás mérési pontosság ±1 %
    Szögelfordulás mérési pontosság ±1 fok
    Cserélhető szerszám Rátűző szerszámok
    Interfész USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Teljes hossz L 950 mm
    Nyomatéktartomány 100 Nm - 500 Nm
    Nyomatéktartomány 74 lbfft - 367 lbfft
    Nyomatéktartomány 885 lbfin - 4 425 lbfin
    Felbontás 0,1 Nm
    Szögfelbontás 0,1 fok
    Súly 3 100 g
    Csatlakozó négyszög 3/4 coll
    Kijelzés digitális
    Kioldás jelzése optikai; akusztikus; tapintásos
    Kioldási elv Vibromotor
    Energiaellátás Akkus
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 3,4 Ah
    Névleges feszültség 3,6 V
    Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
    Méréstechnika Elektronikus
    Jegyzőkönyvezhető adatok igen
    Kijelző átló 2,8 coll
    A kioldási érték beállítása digitális, állítható
    Visszajelzés megjelenítő
    Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft; lbfin
    Mérési eljárás Nyomaték; Szögelfordulás
    A kioldási értékállíthatósága állítható
    Szabvány DIN EN ISO 6789
    Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 865 mm
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 655013 500
    EAN / GTIN 4067263290513
    Gyártó száma 655013 500

    Leírás

    Kivitel:

    • Kijelző: Nagyméretű, kontrasztos megvilágítású, széles szögben látható 2,8 colos TFT kijelző dupla skálával. Elem- és memória visszajelzéssel. A forgatónyomaték és a szögelfordulás egyidejűleg látható.
    • Kijelzés: Peak (csúcsérték) és Track (követő).
    • Üzemmódok: Nyomaték megjelenítés; nyomaték kioldás; szögelfordulás kioldás; nyomaték kioldás szögelfordulás felügyelettel; szögelfordulás kioldás nyomaték felügyelettel. Akár 100 külön csavarozási feladat programozható. Az ismétlődő csavarozási feladatok folyamattervé foglalhatóak össze (akár 10 folyamatterv akár 10 csavarozási esettel). A csavarozási feladatok és a folyamattervek közvetlenül beprogramozhatóak a kulcson.
    • Tárhely: 1000 mért érték időbélyeggel (dátummal és időponttal).
    • Adatkimenet: USB-C csatlakozón keresztül lehetséges. Az adatok .csv fájlba exportálhatóak.
    • Jelszóvédelem: lehetséges védelem a menübe történő illetéktelen belépés ellen (Master jelszó) és a csavarozási feladatok és folyamattervek megóvásához. Ezen felül beállítható, hogy egy csavar nem helyes meghúzása esetén a további munkavégzés csak a jelszó megadását követően legyen lehetséges.
    • A figyelmeztető jelzések érezhetőek (vibráció), láthatóak (kijelző színváltás, minden oldalról jól látható 360°-os LED gyűrű „jelzőlámpa funkcióval”) és hallhatóak (berregő, sípoló hang). Az előzetes figyelmeztetési pont egyedileg beállítható. Az érezhető- és hangjelzések tetszőlegesen kikapcsolhatóak.
    • Egyszerű alapméret megadás: Módosított alapméretű feltűzhető szerszámokhoz csak az új értéket kell megadni. A képletekkel történő körülményes átszámítás nem szükséges.
    • IP40 védettségi osztály
    • A nyomaték-/szögelfordulás kulcs 2K markolata különösen ergonomikus és nagy erőátvitelt biztosít.
    • Olajnak, zsírnak, üzemanyagoknak, fékfolyadéknak és Skydrol-nak ellenáll.
    • Nyelvek: német, angol, spanyol, olasz, francia.
    • Gyári beállítás: Lehetséges a gyári beállításra történő visszaállítás.
    • A szoftver verzió megjelenítése a sorozatszámmal, terhelés számlálóval és a kalibrálás dátumával.
    • Kalibrálás emlékeztető: adott terhelési darabszámot követően.
    • Mértékegység: Nm, lbfft, lbt·in.
    fixen beépített irányváltós racsnival.

    Szabvány:

    DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

    Pontosság:

    Forgatónyomaték: Az óramutató járásával megegyező irányban ± 2 %, ellentétes irányban ± 3 %.
    Szögelfordulás: ±1° a 100°-os méréstartományig, ±1% a 100°-os méréstartománytól.

    Alkalmazás:

    Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

    L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
    l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
    L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
    L4 = a rátűző szerszám alapmérete
    L = a szerszám teljes hossza
    T1 = beállítandó forgatónyomaték
    T2 = előírt nyomaték

    Tartalom:

    USB-C adatkábel, feltűzhető racsni (irányváltós) kioldóval, 1 kereskedelmi forgalomban kapható Li-Ion akku, 18650 típus, 3,6V / 3400 mAh (közvetlenül a szerszámnál USB-C csatlakozóval feltölthető). Stabil, műanyag kofferrel.

    Figyelem:

    Hozzávaló kiegészítő akkumulátorok a 081574 sz. 3500 méret alatt kaphatóak. 4 akkuhoz való töltőkészülék opcionálisan kapható: 081590 sz. 4ULTRA méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz