{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 850 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 %; ± 3 % | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ±1 % | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ±1 fok | |
Cserélhető szerszám | Rátűző szerszámok | |
Interfész | USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 1 226 mm | |
Nyomatéktartomány | 170 Nm - 850 Nm | |
Nyomatéktartomány | 125 lbfft - 627 lbfft | |
Nyomatéktartomány | 1 505 lbfin - 7 523 lbfin | |
Felbontás | 0,1 Nm | |
Szögfelbontás | 0,1 fok | |
Súly | 4 200 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | Vibromotor | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 3,4 Ah | |
Névleges feszültség | 3,6 V | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
Kijelző átló | 2,8 coll | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft; lbfin | |
Mérési eljárás | Nyomaték; Szögelfordulás | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 1 141 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655013 850 | |
EAN / GTIN | 4067263290520 | |
Gyártó száma | 655013 850 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Elektronikus nyomaték- / szögelfordulás kulcs, Maximális nyomaték: 850Nm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
1 317,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
1 317,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 3/4 coll |
Nyomatéktartomány | 170 Nm - 850 Nm | 170 Nm - 850 Nm |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Méréstechnika | Elektronikus | Elektronikus |
Kioldási elv | Vibromotor | Vibromotor |
Visszajelzés | megjelenítő | megjelenítő |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 1 141 mm | 1 141 mm |