{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 12 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 %; ±3 % | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ± 1 % | |
Szögelfordulás mérési pontosság | ± 1 fok | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 370 mm | |
Nyomatéktartomány | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Nyomatéktartomány | 1,8 lbfft - 8,85 lbfft | |
Nyomatéktartomány | 21,2 lbfin - 106,2 lbfin | |
Felbontás | 0,01 Nm | |
Szögfelbontás | 0,1 fok | |
Súly | 735 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 21 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | tapintásos; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | Vibromotor | |
Energiaellátás | Akkus | |
Elem típusa | 18650 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 3,4 Ah | |
Névleges feszültség | 3,6 V | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
Kijelző átló | 2,8 coll | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft; lbfin | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték; Forgásszög | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 282 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 303 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655013 12 | |
EAN / GTIN | 4062406577889 | |
Gyártó száma | 655013 12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |