{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 100 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 %; ±3 % | |
Interfész | Bluetooth kapcsolat | |
Applikáció kapcsolódás | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | HCT | |
Teljes hossz L | 418,6 mm | |
Nyomatéktartomány | 20 Nm - 100 Nm | |
Nyomatéktartomány | 14,8 lbfft - 73,8 lbfft | |
Nyomatéktartomány | 177 lbfin - 885 lbfin | |
Felbontás | 0,1 Nm | |
Súly | 910 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | Elektromechanikus kioldás | |
Energiaellátás | Akkus | |
Elem típusa | 18650 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081574 3500 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 3,4 Ah | |
Névleges feszültség | 3,6 V | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
Kijelző átló | 2 coll | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő; kioldó; akusztikus jelzés | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft; lbfin | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 351,1 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655025 100 | |
EAN / GTIN | 4062406390068 | |
Gyártó száma | 655025 100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronikus nyomatékkulcs HCT 100 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható
566,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
241 darabszám azonnal szállítható
769,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
769,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felbontás | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Nyomatéktartomány | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Teljes hossz L | 418,6 mm | 423,4 mm | 423,4 mm |
Súly | 910 g | 1 052 g | 1 052 g |
Interfész | Bluetooth kapcsolat | USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat | USB csatlakozó |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) |
Kioldási elv | Elektromechanikus kioldás | Vibromotor | Vibromotor |