Elektronikus nyomatékkulcs HCT, Maximális nyomaték: 12Nm

Cikkszám: 655025 12
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • 4,63 € /(db)
  • 90,00 € /(db)
  • 194,00 € /(db)
  • 160,50 € /(db)
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±3; ±3
  • Interfész: Bluetooth® kapcsolat
  • Applikáció kapcsolódás: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 12 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±3 %; ±3 %
Interfész Bluetooth® kapcsolat
Applikáció kapcsolódás HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat HCT
Teljes hossz L 355 mm
Nyomatéktartomány 2,4 Nm - 12 Nm
Nyomatéktartomány 1,8 lbfft - 8,85 lbfft
Nyomatéktartomány 21,2 lbfin - 106,2 lbfin
Felbontás 0,01 Nm
Súly 590 g
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv Elektromechanikus kioldás
Energiaellátás Akkus
Elem típusa 18650
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081574 3500
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3,4 Ah
Névleges feszültség 3,6 V
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Rádiójeles használat HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Méréstechnika Elektronikus
Jegyzőkönyvezhető adatok igen
Kijelző átló 2 coll
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés megjelenítő; kioldó; akusztikus jelzés
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft; lbfin
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 292,9 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 655025 12
Másolás
EAN / GTIN 4062406390037
Másolás
Gyártó száma 655025 12
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Kijelző: Nagyméretű, kontrasztos megvilágítású, széles szögben látható 2 colos TFT kijelző. Elem kijelzővel.
  • Fix racsni irányváltó karral.
  • Kijelzés: Peak (csúcsérték) és Track (követő).
  • Üzemmódok: Nyomaték kijelzés; nyomaték kioldás.
  • A csavarozási feladatok és a folyamattervek közvetlenül a kulcsnál és kényelmesen az applikációval is beprogramozhatóak.
  • Lehetséges vezeték nélküli alkalmazások: HCT Windows applikáció és HCT mobil alkalmazás. A vizsgáló készülék kétirányú interfésszel rendelkezik. A vizsgálókészülék önmagában (applikáció nélkül) is kezelhető.
  • Applikáció: A HCT Windows applikáció aktiválásához szükség van a 498999 STICK sz. Bluetooth® USB vevőkészülékre (licenc) és a Windows applikáció szoftverére (https://hog.tools/win-app-hct). A HCT applikáció ingyenesen elérhető iOS-re és Androidra.
  • Adatkimenet: Bluetooth®. Az applikációval .csv fájlba vagy közvetlenül a nyomatékkulcson a HID csatlakozón keresztül a kényelmes és egyszerű digitális dokumentáláshoz.
  • Rádiójel engedély: A Bluetooth® kapcsolattal rendelkező nyomatékkulcsok érvényes rádiójel engedéllyel rendelkeznek minden EU országban, Svájcban, Norvégiában, Törökországban és az Egyesült Királyságban.
  • Jelszóvédelem: lehetséges védelem a menübe történő illetéktelen belépés ellen (Master jelszó).
  • Figyelmeztető jelzések érezhetőek (vibráció), láthatóak (kijelző színváltás) és hallhatóak (berregő). Az előzetes figyelmeztetési pont egyedileg beállítható. Az érezhető- és hangjelzések tetszőlegesen kikapcsolhatóak.
  • Egyszerű alapméret megadás: Hosszabbítók használata esetén csak az új értéket (plusz alapméret) kell megadni. A képletekkel történő körülményes kiszámítás nem szükséges.
  • IP40 védettségi osztály
  • A nyomatékkulcs 1K markolata ergonomikus és nagy erőátvitelt biztosít.
  • Olajnak, zsírnak, üzemanyagoknak, fékfolyadéknak és Skydrol-nak ellenáll.
  • Nyelvek: német, angol, spanyol, olasz, francia.
  • Gyári beállítás: Lehetséges a gyári beállításra történő visszaállítás.
  • A kulcson az óra és a dátum automatikusan frissül, amint kapcsolódik az applikációhoz.
  • A szoftver verzió megjelenítése a sorozatszámmal, terhelés számlálóval és a kalibrálás dátumával.
  • Kalibrálás emlékeztető: adott terhelési darabszámot követően.
  • Számlálás funkció: A terhelés számláló opcionálisan megjelenik a kijelzőn. Ez az érték bármikor ismét lenullázható.
  • Utolsó mérés: Az utolsó elvégzett mérés a fő képernyőn egyszerűen és gyorsan behívható.
  • Prémium tulajdonságok: A szögelfordulás mérés szükség esetén egyedileg aktiválható a GO DIGITAL STORE plusz licenceként. A http://ho7.eu./holex-hct oldalon található.

Mértékegység: Nm, lbfft, lbfin.

Előny:

Kérjük, frissítse a HCT nyomatékkulcsának applikációját és Bluetooth® firmware-ét, hogy teljes mértékben kihasználhassa az előnyöket! Applikáció firmware 1.1.10, Bluetooth® firmware 1.3.6, vagy újabb.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
A rádiós jelátvitel előnyei Bluetooth® kapcsolattal:
  • Egyszerű adatátvitel: A mérési eredmények gombnyomásra átkerülnek a számítógépére (pl. Excel vagy Word programba) vagy az okostelefonjára - hardverkulcs nem szükséges.
  • Mozgásszabadság: Nincsenek zavaró adatátviteli kábelek.
  • Helytől független: A mérések elvégezhetőek közvetlenül a gépnél és vezeték nélkül továbbíthatóak az alkalmazásba.
  • Biztonságos adatátvitel: Nincsenek leolvasási vagy átviteli hibák - több mérőkészülék összekapcsolása lehetséges.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

Forgatónyomaték: Az óramutató járásával megegyező irányban ±2 %, ellentétes irányban ±3 %.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Tartalom:

1 kereskedelmi forgalomban kapható Li-Ion akku, 18650 típus, 3,6V / 3400 mAh (közvetlenül a szerszámnál USB-C csatlakozóval feltölthető). Stabil, műanyag kofferrel.

Figyelem:

Hozzávaló kiegészítő akkumulátorok a 081574 sz. 3500 méret alatt kaphatóak. 4 akkuhoz való töltőkészülék opcionálisan kapható a 081590 sz. 4ULTRA méret alatt.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Csavarok és anyák kontrollált meghúzásához és meglazításához.
  • Balos és jobbos meghúzáshoz.
  • Ipari használatra.
  • Használat előtt legalább 30 percig tárolja szobahőmérsékleten.
  • Csak stabil testhelyzet és kellő mozgásszabadság esetén használja.
  • A markolatot tartsa tisztán. Szennyeződés esetén a használat előtt tisztítsa meg.
  • Használat előtt ellenőrizze a műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotot.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Leesés vagy más tárgyaknak ütődés esetén csak teljes körű vizsgálatot és kalibrálást követően használja ismét.
  • Rendszeresen kalibráltassa és állítassa be.
  • A nem használt perselyeket mindig fedje le.

Rendeltetésellenes használat
  • Kerülje a vibrációt, hirtelen mozdulatokat, rázkódást és ütéseket.
  • A nyomatékkulcs, a dugókulcs fej, a fix irányváltós racsni és a csavarkötés maximális nyomatékát ne lépje túl.
  • Ne használja ütőszerszámként, ne dobja.
  • A készüléknek csak az elemfedelét nyissa ki elemcseréhez.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Ne használja szabadtéren vagy magas páratartalmú helyiségekben!
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz