{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 200 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 % | |
Teljes hossz L | 446 mm | |
Nyomatéktartomány | 50 Nm - 200 Nm | |
Súly | 800 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kioldás jelzése | tapintásos; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 351,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657460 200 | |
EAN / GTIN | 4045197996015 | |
Gyártó száma | 657460 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Nyomatékkulcs skála nélkül irányváltós racsnival, Maximális nyomaték: 200Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
196,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
135,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
150,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
143,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kioldás jelzése | tapintásos; tapintásos | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem | nem | nem |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 % | ±4 % | ±3 % | ±2 % |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) |
Visszajelzés | kioldó | kioldó | kioldó | kioldó |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | előbeállítva | előbeállítva | előbeállítva |