{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 200 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Teljes hossz L | 459 mm | |
Nyomatéktartomány | 40 Nm - 200 Nm | |
Súly | 1 200 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 335 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657352 200 | |
EAN / GTIN | 4045197804204 | |
Gyártó száma | 657352 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs skála nélkül 200 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
150,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
135,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
143,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Kioldás jelzése | akusztikus ;tapintásos | akusztikus ;tapintásos | akusztikus ;tapintásos |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem | nem |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 | ±4 | ±2 |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | előbeállítva | előbeállítva |