{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 25 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Teljes hossz L | 189 mm | |
Nyomatéktartomány | 5 Nm - 25 Nm | |
Súly | 230 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 19,5 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 137,5 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 157 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657450 25 | |
EAN / GTIN | 4045197995926 | |
Gyártó száma | 657450 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs alapszerszám skála nélkül feltűzhető szerszám nélkül 25 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
131,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
186,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális nyomaték | 25 | 25 |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 | ±2 |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Méréstechnika | mechanikus | mechanikus |
Visszajelzés | kioldó | kioldó |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | előbeállítva |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 157 | 141 |