{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 50 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Teljes hossz L | 247 mm | |
Nyomatéktartomány | 10 Nm - 50 Nm | |
Súly | 290 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 30 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 195,5 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 225,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657450 50 | |
EAN / GTIN | 4045197995933 | |
Gyártó száma | 657450 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomatékkulcs alapszerszám skála nélkül feltűzhető szerszám nélkül 50 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
137,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
110,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm | Nm |
Nyomatéktartomány | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
Teljes hossz L | 247 mm | 328 mm |
Súly | 290 g | 1 000 g |
Maximális nyomaték | 50 Nm | 50 Nm |
Méréstechnika | mechanikus | mechanikus |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 225,5 mm | 209 mm |