{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 320 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 633 mm | |
Nyomatéktartomány | 60 Nm - 320 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 2 Nm | |
Súly | 1 400 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 538 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 656050 320 | |
EAN / GTIN | 4045197302243 | |
Gyártó száma | 656050 320 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival, Maximális nyomaték: 320Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható
285,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható
192,61 €
128,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll |
Nyomatéktartomány | 60 Nm - 320 Nm | 60 Nm - 300 Nm |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Skálaosztás, 1 osztás = | 2 Nm | 1 Nm |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | beállító skálával |
Visszajelzés | kioldó | kioldó |