{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 6 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 225 mm | |
Nyomatéktartomány | 1 Nm - 6 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,1 Nm | |
Súly | 300 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 155 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 656050 6 | |
EAN / GTIN | 4045197570512 | |
Gyártó száma | 656050 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival, Maximális nyomaték: 6Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
250,29 €
171,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
255,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm | Nm |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll |
Súly | 300 g | 400 g |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | Vonszolt mutató |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | nem állítható |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |