{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 500 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 1 021 mm | |
Nyomatéktartomány | 200 Nm - 500 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 2,5 Nm | |
Súly | 5 500 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 900 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 656050 500 | |
EAN / GTIN | 4045197542519 | |
Gyártó száma | 656050 500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival, Maximális nyomaték: 500Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
999,10 €
682,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
667,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
901,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
534,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem | nem | nem |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Skálaosztás, 1 osztás = | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 5 Nm |
Visszajelzés | kioldó | kioldó | kioldó | kioldó |