{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 500 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 935 mm | |
Nyomatéktartomány | 200 Nm - 500 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 2,5 Nm | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 25 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 848,5 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 873,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 656055 500 | |
EAN / GTIN | 4045197542564 | |
Gyártó száma | 656055 500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül 500 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
901,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
999,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
534,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Kijelzés | analóg | analóg | analóg |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Méréstechnika | mechanikus | mechanikus | mechanikus |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | beállító skálával | beállító skálával |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 873,5 mm | 900 mm | 681 mm |