{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 60 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 278 mm | |
Nyomatéktartomány | 10 Nm - 60 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,5 Nm | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 17,5 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 254 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 271,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 656055 60 | |
EAN / GTIN | 4045197302267 | |
Gyártó száma | 656055 60 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül 60 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható
176,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
372 darabszám azonnal szállítható
250,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
296,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm | Nm | Nm |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |
Visszajelzés | kioldó | kioldó | kioldó |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 271,5 mm | 233 mm | 305 mm |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |