{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 60 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 360 mm | |
Nyomatéktartomány | 10 Nm - 60 Nm | |
Súly | 870 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 25 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | igen | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 280 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 305 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657750 60 | |
EAN / GTIN | 4045197514578 | |
Gyártó száma | 657750 60 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kattanó rendszerű nyomatékkulcs skála nélkül 60 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
296,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható
176,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomatéktartomány | 10 ;60 | 10 ;60 |
Méréstechnika | mechanikus | mechanikus |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | beállító skálával |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 25 | 17,5 |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | állítható |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 280 | 254 |