Kattanó rendszerű nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 5Nm

Cikkszám: 657750 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 47,80 € /(db)
  • 137,00 € /(db)
  • 47,80 € /(db)
  • 202,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±4
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 5 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±4 %
Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 145 mm
Nyomatéktartomány 0,5 Nm - 5 Nm
Súly 220 g
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 17,5 mm
Feltűzhető szerszám befogó 9×12 mm
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Méréstechnika mechanikus
Kattanó funkció igen
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága előbeállítva
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 120 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 137,5 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657750 5
EAN / GTIN 4045197514547
Gyártó száma 657750 5

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs ellenőrző készülékkel történik. A kattanó kioldószerkezet valószínűtlenné teszi a csavar véletlen túlhúzását. Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkész. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomatékkal sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

±4 % a beállított értékből.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Figyelem:

Hozzávaló rátűző szerszámok a 657582657950 sz. alatt.
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kattanó rendszerű nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 5Nm

Kattanó rendszerű nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 5Nm

érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható
204,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
272,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
349,17 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
333,72 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Átkapcsolható leolvasás Nm Nm Nm Nm; lbfin
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás Jobbos és balos meghúzás Jobbos meghúzás Jobbos meghúzás
Súly 220 g 290 g 235 g 190 g
Maximális nyomaték 5 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm
A kioldási érték beállítása beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) beállító skálával beállító skálával beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Visszajelzés kioldó kioldó kioldó kioldó
Termék fajtája Nyomatékkulcs Nyomatékkulcs Nyomatékkulcs Nyomatékkulcs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz