Nyomatékkulcs „Slipper“ skála nélkül, Maximális nyomaték: 5Nm

Cikkszám: 657766 5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 47,80 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 2-3 hét
  • 47,80 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 2-3 hét
  • 137,00 € /(db)
  • 202,00 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 2-3 hét
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 5 Nm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±6 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 185 mm
Nyomatéktartomány 1 Nm - 5 Nm
Súly 190 g
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Kioldás jelzése optikai; akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfin
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága előbeállítva
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 134 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 657766 5
EAN / GTIN 4045197891631
Gyártó száma 657766 5
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A különleges, megcsúszó kioldó mechanizmus megbízhatóan megakadályozza a véletlen túlhúzást.
Egykarú nyomatékkulcs skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik.
Integrált racsnival

Előny:

A finom kioldó szerkezet lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkát.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkész. A speciális kioldó szerkezet biztosítja, hogy a beállított nyomatékértékeket biztosan eléri, de nem lépi túl.

Felhasználás:

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

A beállított érték ± 6 %-a.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték