{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 10 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 185 mm | |
Nyomatéktartomány | 2 Nm - 10 Nm | |
Súly | 190 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfin | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 134 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657766 10 | |
EAN / GTIN | 4045197891648 | |
Gyártó száma | 657766 10 |