{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 350 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±1 % | |
Interfész | USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat | |
Rádiójeles használat | HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Felbontás | 0,1 Nm | |
Méréstartomány | 20 Nm - 350 Nm | |
Kijelző készülék szélessége | 146 mm | |
Kijelző készülék magassága | 86 mm | |
Kijelző készülék mélysége | 161 mm | |
Súly | 3 kg | |
Négyszög befogó | 1/2 coll | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Nyomatékvizsgáló készülék | |
IP védettségi osztály | IP 40 | |
Sorozat | HCT |
Cikkszám | 654410 350 | |
EAN / GTIN | 4062406141226 | |
Gyártó száma | 654410 350 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronikus nyomatékellenőrző készülék HCT 350 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
995,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
995,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kijelző készülék szélessége | 146 | 146 |
Kijelző készülék mélysége | 161 | 161 |
Energiaellátás | Vezetékes | Vezetékes |
Maximális nyomaték | 350 | 350 |
Méréstartomány | 20 ;350 | 20 ;350 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Termék fajtája | Nyomatékvizsgáló készülék | Nyomatékvizsgáló készülék |