Kivitel:
Mechanikus és digitális márkás nyomatékkulcsok (nem HCT) és csavarhúzók, valamint
HCT nyomatékkulcsok használatához. Kattanó, kijelzős, jobbos és balos meghúzású nyomatékkulcsok és -csavarhúzók
beállítása és ellenőrzése.
- Kijelző: Nagyméretű, kontrasztos megvilágítású, széles szögben látható 2,8 colos TFT kijelző dupla skálával. Memória kijelzővel.
- Tárhely: 1000 mért érték időbélyeggel (dátum és idő) és 20 konfigurálható tesztfeladat.
- Üzemmódok: Követő kijelzés (Track), csúcsérték felismerés (First-Peak) és csúcsérték kijelzés (Peak-Hold). HCT nyomatékkulccsal történő használat esetén 2 további üzemmód áll rendelkezésre: Track-HCT és Peak-Hold-HCT. A HCT nyomatékkulcs mért értékei és a HCT nyomatékvizsgáló készülék mért értékei egyidejűleg jelennek meg a vizsgálókészülék kijelzőjén. Az elért csúcsértékek összehasonlítva jelennek meg, és automatikusan megtörténik a kiértékelésük.
- Rögzítés: 4 csavarral (M10) sík felületekre (asztal, fal stb.) rögzíthető.
- 3 mélyedés az adapterek biztonságos tárolásához (bővítő átalakító).
- Adatkimenet: Bluetooth-on vagy USB-C csatlakozón keresztül lehetséges.
- Lehetséges vezeték nélküli alkalmazások: HCT Windows applikáció és HCT mobil alkalmazás. A vizsgáló készülék kétirányú interfésszel rendelkezik. A vizsgálókészülék önmagában (applikáció nélkül) is kezelhető.
- Applikációk: A HCT Windows applikáció aktiválásához szükség van a 49 8999 sz. Bluetooth USB adapter kulcsra (licenc) és a Windows applikáció szoftverére (http://ho7.eu/win-app-hct). A HCT applikáció ingyenesen elérhető iOS-re és Androidra.
- Rádiójel engedély: A Bluetooth kapcsolattal rendelkező nyomatékellenőrző készülék érvényes rádiójel engedéllyel rendelkezik minden EU-országban, Svájcban, Norvégiában, Törökországban és az Egyesült Királyságban.
- Jelszóvédelem: Védelem a menübe történő illetéktelen belépés ellen (Master jelszó) és a tesztfeladatok védelméhez. Ezen felül beállítható, hogy egy teszt nem helyes végrehajtása esetén a további munkavégzés csak a jelszó megadását követően legyen lehetséges.
- Figyelmeztető jelzések: optikai (színváltozás a kijelzőn) és akusztikus (berregő). Az előzetes figyelmeztetési pont egyedileg beállítható. A hangjelzés tetszőlegesen kikapcsolható.
- IP40 védettségi osztály
- Nyelvek: német, angol, spanyol, olasz, francia.
- Gyári beállítás: Lehetséges a gyári beállításra történő visszaállítás.
- A szoftververzió megjelenítése sorozatszámmal és az utolsó kalibrálás dátumával. A következő kalibrálás dátuma a nyomatékellenőrző készüléken állítható be.
Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.
Előny:
Ha a HCT nyomatékellenőrző készüléket egy HCT nyomatékkulccsal használja:- A HCT nyomatékkulcs és a HCT nyomatékellenőrző készülékek értékeinek egyidejű megjelenítése a nyomatékellenőrző készülékek kijelzőjén.
- A HCT nyomatékkulcs és a HCT nyomatékellenőrző készülék által elért csúcsértékek kijelzése és automatikus értékelése.
- A túlterhelés miatt lezárt HCT nyomatékkulcs ismét aktiválható a nyomatékellenőrző készülék segítségével. (Az aktiválás után ajánlott a HCT nyomatékkulcs kalibrálása).
HCT - Hoffmann Group Connected ToolsA rádiós jelátvitel előnyei Bluetooth kapcsolattal:
- Egyszerű adatátvitel: A mérési eredmények gombnyomásra átkerülnek a számítógépére (pl. Excel vagy Word programba) vagy az okostelefonjára - hardverkulcs nem szükséges.
- Mozgásszabadság: Nincsenek zavaró adatátviteli kábelek.
- Helytől független: A mérések elvégezhetőek közvetlenül a gépnél és vezeték nélkül továbbíthatóak az alkalmazásba.
- Biztonságos adatátvitel: Nincsenek leolvasási vagy átviteli hibák - több mérőkészülék összekapcsolása lehetséges.
Kérjük, frissítse a HCT nyomatékkulcsának applikációját és Bluetooth firmware-ét, hogy teljes mértékben kihasználhassa az előnyöket!GARANT applikáció firmware 3.37 verziótól, Bluetooth firmware 0.95 verziótól.
HOLEX applikáció firmware 1.1.10 verziótól, Bluetooth firmware 1.3.6 verziótól.
Funkció:
IP40: Védett ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.
Pontosság:
Az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban: +/- 1%.
Tartalom:
USB-C adatkábel (1,8 m), tápegység, ország szerinti adapter (A, C, G és I típus), megfelelőségi nyilatkozat. Stabil, műanyag kofferrel.
Figyelem:
Hozzávaló kiegészítő adapter a
649550 sz. és
650006 sz. alatt található.
Az ingyenes okostelefon applikációval Bluetooth-on keresztül opcionálisan letölthető a legújabb szoftver a vizsgálókészülékre, hogy a jövőbeli funkció bővítéseket aktiválja.